FESTO KOPPELING EAMC-40-66-20-24 176034

Koppeling EAMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-40-66-20-24
Rubix:05098927
Fabrikant:176034
EAN:4052568143633
FESTO KOPPELING EAMC-40-66-20-24 176034
Technische samenvatting
Typeeamc koppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-40-66-20-24 176034


Koppeling EAMC-40-66-20-24 voor lineaire as DGE Opnamediameter 1=20 mm, Opnamediameter 2=24 mm, Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6500 1/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht151 g
Typeeamc koppeling
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,33 excl. BTW
/ stuk
89,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen