FESTO KOPPELING EAMD-28-22-14-10X12 1453861

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMD-28-22-14-10X12
Rubix:05115306
Fabrikant:1453861
EAN:4052568233044
FESTO KOPPELING EAMD-28-22-14-10X12 1453861

Technische samenvatting

Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-28-22-14-10X12 1453861


Koppeling EAMD-28-22-14-10X12 Opnamediameter 1=14 mm, Opnamediameter 2=10 mm, Grootte=28, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Coupling EAMD-28-22-14-10X12 1453861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43 g
Typedoornkoppeling eamd
Aangepaste tariefcode84123100
€ 77,11 excl. BTW
/ stuk
€ 93,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen