FESTO KOPPELING EAMC-56-58-19-19 1485673

Koppeling EAMC-56

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-56-58-19-19
Rubix:05115296
Fabrikant:1485673
EAN:4052568233501
FESTO KOPPELING EAMC-56-58-19-19 1485673
Technische samenvatting
Typekoppeling eamc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-56-58-19-19 1485673


Koppeling EAMC-56-58-19-19 Opnamediameter 1=19 mm, Opnamediameter 2=19 mm, Grootte=56, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5500 1/min
Coupling EAMC-56-58-19-19 1485673

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht342,5 g
Typekoppeling eamc
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,91 excl. BTW
/ stuk
147,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen