Referenties
Festo:EAMM-A-S62-60H-G2
Rubix:06160998
Fabrikant:1456654
EAN:4052568263409

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S62-60H-G2 1456654
axiale set EAMM-A-S62-60H-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP40, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-S62-60H-G2 1456654
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiaal kit |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,57 excl. BTW
/ stuk
€ 316,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen