FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G38-Q8-P10 558715

Koppeling NPQM-L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-L-G38-Q8-P10
Rubix:06150604
Fabrikant:558715
EAN:4052568054847
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G38-Q8-P10 558715
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (slangafdichting)
Aansluiting 1male thread g3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G38-Q8-P10 558715


L-insteekfitting NPQM-L-G38-Q8-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=6 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht37,7 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (slangafdichting)
Aansluiting 1male thread g3/8
Aansluiting 2for 8 mm o.d. tube
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,79 excl. BTW
/ stuk
4,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden