Referenties
KTR:POLY-NORM 42 AZR GG S=100
Rubix:A0473061
Fabrikant:950423830490

Documenten
Productdetails : KTR POLY-NORM 42 GJL AZR AANDRIJFFLENS S=100
De torsieflexibele, faalveilige POLY-NORM® AZR standaardkoppeling in uitvalmiddenbouwwijze is een askoppeling die grote asafstanden overbrugt met standaardonderdelen in uitvalmiddenbouwwijze. Tussenflenskoppeling voor torsietrillingsdempende krachtoverbrenging: POLY-NORM AZR met standaard "drop-out centre design"-onderdelen voor het overbruggen van grote asafstanden. De koppeling maakt het mogelijk om het elastomeer te vervangen zonder de aandrijvende of aangedreven componenten te demonteren. Het standaard toepassingsgebied is de pompindustrie.
Toepassingen
Industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1240 g |
| Type | koppeling |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,00 excl. BTW
/ stuk
€ 72,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
