NORGREN SNELKOPPELING G1/4 - 23 422 0028

Koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:234220028
Rubix:06200576
Fabrikant:234220028
NORGREN SNELKOPPELING G1/4 - 23 422 0028
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN SNELKOPPELING G1/4 - 23 422 0028


Koppeling G 1/4 binnendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalvernikkeld messing
Profielnominale maat 7,8 mm (nw 7,8)
Maximumtemperatuur100 °C
Gewicht0,095 kg
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,17 excl. BTW
/ stuk
25,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen