Referenties
SMC:KKA3P-01M
Rubix:05281425
Fabrikant:KKA3P-01M
EAN:3618036075571

Documenten
Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA3P-01M
Binnendraad. Met hulsvergrendeling.
•Male thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.
Body Size: 3 (1/8)
Port Size: R 1/8
Built-in Check Valve: w/Check Valve
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.
Body Size: 3 (1/8)
Port Size: R 1/8
Built-in Check Valve: w/Check Valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x35x16 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting 1 | r1/8 |
| Materiaal | rvs |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Gewicht | 0,0154 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,81 excl. BTW
/ stuk
€ 34,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen