SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F06-01N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2F06-01N
Rubix:05290600
Fabrikant:KQ2F06-01N
EAN:3618036066883
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F06-01N
Technische samenvatting
Type bedradingrc
Aansluiting 1rc 1/8
Aansluiting 2push-in fitting for ø6 mm tube
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F06-01N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht16 g
Type bedradingrc
Aansluiting 1rc 1/8
Aansluiting 2push-in fitting for ø6 mm tube
Materiaalpolypropyleen
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,10 excl. BTW
/ 10 stuks
42,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen