Referenties
SMC:KQ2T12-04NS
Rubix:05283314

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2T12-04NS
One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•T-stuk met mannelijke aansluiting.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buitendiameter buis: ø 12
Poortmaat: 1/2
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buitendiameter buis: ø 12
Poortmaat: 1/2
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Aansluiting 2 | r1/2 |
| Materiaal | messing (c3604), polybutyleentereftalaat (pbt), polyacetaal (pom), nbr (afdichtingen), roestvast staal (sus304) (interne onderdelen) |
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Schroefdraad | r1/2 (r conische draad volgens jis b0203; buitendraad met optie voor draadafdichtmiddel) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 69,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen