Referenties
SMC:KQ2F06-02A
Rubix:05290194
Fabrikant:KQ2F06-02A
EAN:3618036066852

Documenten
Productdetails : SMC OPSCHROEFKOPPELING RECHT KQ2F06-02A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Vrouwelijke connector.
•Geschikte slangbuitendiameters (O.D.): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaten: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 6
Poortmaat: 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte slangbuitendiameters (O.D.): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaten: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 6
Poortmaat: 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | rc 1/4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden