SMC FITTING KQ2S16-03AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2S16-03AS
Rubix:05283299
Fabrikant:00983652
EAN:3618036050332
SMC FITTING KQ2S16-03AS
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 216
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2S16-03AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 16
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 216
Materiaalpolypropyleen
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,50 excl. BTW
/ 5 stuks
34,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen