Referenties
SMC:KQ2F09-34A
Rubix:A0264608
EAN:3618032169717

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F09-34A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type bedrading | unf |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 13 |
| Materiaal | messing |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen