MECALINE RVS INSTANT KOPP. RECHT 6-1/8 - 842861

RVS 316 insteekkoppeling, recht, NSF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:842861
Rubix:06262074
EAN:3660338062056
MECALINE RVS INSTANT KOPP. RECHT 6-1/8 - 842861
Technische samenvatting
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KOPP. RECHT 6-1/8 - 842861


Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 26
Materiaalrvs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,40 excl. BTW
/ stuk
21,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden