SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S06-02S

KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2S06-02S
Rubix:05284908
Fabrikant:KQB2S06-02S
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S06-02S

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S06-02S


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Materiaalmessing
Aansluiting 11/4
Aansluiting 26
€ 2,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen