SMC RECHTE KOPPELING MET O-RING - KQ2H10-02AP

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H10-02AP
Rubix:05281271
Fabrikant:KQ2H10-02AP
SMC RECHTE KOPPELING MET O-RING - KQ2H10-02AP

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam); c3604 (draadeind); 304 roestvrij staal (klauw); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider); pom (spantang, ontgrendelingsknop); nbr (verbinding, o-ring); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING MET O-RING - KQ2H10-02AP


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht18 g
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam); c3604 (draadeind); 304 roestvrij staal (klauw); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider); pom (spantang, ontgrendelingsknop); nbr (verbinding, o-ring); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 11/4
€ 17,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 21,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen