FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-16 130609

Insteekkoppeling QSY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSY-16
Rubix:06148220
Fabrikant:130609
EAN:4052568023676
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-16 130609
Technische samenvatting
Materiaalpbt
Aansluiting 116 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-16 130609


Y-insteekkoppeling QSY-16 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x10x20 mm
Logistiek gewicht45,6 g
Materiaalpbt
Aansluiting 116 mm
Profielqsy
Aansluiting 216 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,04 excl. BTW
/ stuk
14,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden