SMC FITTING KQ2H12-04NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H12-04NS
Rubix:05282494
Fabrikant:KQ2H12-04NS
SMC FITTING KQ2H12-04NS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 11/2 in
Aansluiting 212 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2H12-04NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Geschikt voor buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikt voor buis O.D.: ø 12
Poortmaat: R, Rc 1/2
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + elektroloos vernickeld)
Afdichtmiddel: S (Met draadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht51 g
Type bedradingr
Aansluiting 11/2 in
Aansluiting 212 mm
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing);c3604 (draadgedeelte) (stud);304 roestvrij staal (klauw);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider);pom (klemhuls, ontgrendelknop);nbr (afdichting, o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 30,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 36,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen