SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H10-01NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H10-01NS
Rubix:05279549
Fabrikant:KQ2H10-01NS
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H10-01NS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 11/8 in
Aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H10-01NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Geschikte buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 10
Poortmaat: R, Rc 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch nikkelgeplateerd)
Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: rond type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht18 g
Type bedradingr
Aansluiting 11/8 in
Aansluiting 210 mm
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); c3604 (draadgedeelte) (stift); 304 roestvrij staal (klauw); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider); pom (klemring, ontgrendelknop); nbr (afdichting, o-ring); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 20,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 24,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen