SMC INSTANT KOPPELING KQ2K12-02AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2K12-02AS
Rubix:05284204
Fabrikant:KQ2K12-02AS
EAN:3618036060171
SMC INSTANT KOPPELING KQ2K12-02AS

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2K12-02AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - 45° Mannelijk Haaks
•45° male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Loslaatkraag maakt het mogelijk de buis gemakkelijk te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht22 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 11/4
Aansluiting 212
€ 43,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen