FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING N-M5-PK-3 4446
Barmontage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:N-M5-PK-3
Rubix:06141484
Fabrikant:4446
EAN:4052568018771

Documenten
Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING N-M5-PK-3 4446
Koppeling met weerhaak N-M5-PK-3 Met afdichtring. Nominale grootte=2,5 mm, Soort afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Bedrijfsmedium=Gedrukte lucht in overeenstemming met ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over bedrijfs- en besturingsmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (later vereist voor verder bedrijf), Pneumatische aansluiting=(* M5, * PK-3)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,11 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | n |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden