SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-U02A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L12-U02A
Rubix:05280273
Fabrikant:KQ2L12-U02A
EAN:3618036055474
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-U02A

Technische samenvatting

Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni 1/4
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-U02A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht22 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni 1/4
Aansluiting 212
Materiaalpolypropyleen
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 6,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden