LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 6MMX1/8"BSPP NIKK 3669 06 10

Legris Elleboog tapeind verlengd BSP parallel metrisch 3669

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3669 06 10
Rubix:06019169
Fabrikant:3669 06 10
EAN:0820099283951
LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 6MMX1/8"BSPP NIKK 3669 06 10

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1rohr zu anschluss (tube to male)
Aansluiting 2g 1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 6MMX1/8"BSPP NIKK 3669 06 10


Aansluiten van leidingen onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort. Hoogteafmetingen zijn ontworpen om boven een 3699-elleboog te passeren.
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Studfitting - verlengd verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ATEX DI: 94/9/EG, PED, RoHS, REACH, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,024

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht24 g
Gewicht verpakking254 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 1rohr zu anschluss (tube to male)
Aansluiting 2g 1/8
Materiaalvernikkeld
Diameter aansluiting6 mm ''
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 6,86 excl. BTW
/ stuk
€ 8,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden