SMC HAAKSE KOPPELING BI.DR SLANG: 6MM DR: M5 KQ2LF06-M5A
Koppelingen KQ2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2LF06-M5A
Rubix:05281970
Fabrikant:00984361
EAN:3618036054255

Documenten
Productdetails : SMC HAAKSE KOPPELING BI.DR SLANG: 6MM DR: M5 KQ2LF06-M5A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Haaks
•Female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | m5x0,8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen