NORGREN RECHTE INSTEEKKOPPELING RKI 6 - 10 020 0600
Pneufit-steekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:100200600
Rubix:06200020
Fabrikant:100200600

Documenten
Productdetails : NORGREN RECHTE INSTEEKKOPPELING RKI 6 - 10 020 0600
Pneufit-steekfitting met compacte units met vastgezette spantangen en positieve buisverankering en siliconenvrije O-ringafdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden