Referenties
SMC:KQ2S01-32N
Rubix:05279617
EAN:3618036052299

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S01-32N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Mannelijke connector met zeskant-inbuskop.
•Toepasselijke buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buis O.D.: ø 1/8
Poortmaat: 10-32 UNF
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch nikkelgecoat)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
•Toepasselijke buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buis O.D.: ø 1/8
Poortmaat: 10-32 UNF
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch nikkelgecoat)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Type bedrading | unf |
| Aansluiting 1 | 10-32 |
| Aansluiting 2 | 1/8 |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Diameter aansluiting | 7 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 3,2 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen