MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUITENDR. R3/8-16MM- 858747
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858747
Rubix:06850520
EAN:3660338138171


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUITENDR. R3/8-16MM- 858747
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x Conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x Conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 185,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen