SMC INSTANT KOPPELING KQ2S12-02NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2S12-02NS
Rubix:A0148988
Fabrikant:00981642
SMC INSTANT KOPPELING KQ2S12-02NS
Technische samenvatting
Type bedradingbspt
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2S12-02NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht23 g
Type bedradingbspt
Aansluiting 11/4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,85 excl. BTW
/ 5 stuks
28,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen