MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-4-1/4 - 840581
Insteek T-koppeling met buitendraad, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840581
Rubix:06261262
EAN:3660338060441

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-4-1/4 - 840581
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | g |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen