Referenties
SMC:KQ2S12-03NS
Rubix:05279635
Fabrikant:KQ2S12-03NS
EAN:3618036050554

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S12-03NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Mannelijke connector met zeskantige inbuskop.
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 12
Poortmaat: 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemische nikkelplatering)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 12
Poortmaat: 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemische nikkelplatering)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | ø12 |
| Materiaal | messing + chemische nikkelplatering (chemische nikkelplatering zonder elektrolyse) |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Schroefdraad | r3/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen