LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 6MMX1/4"BSPP NIKK 3693 06 13

Legris LF 3600 Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3693 06 13
Rubix:A0584017
EAN:0820099286266
LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 6MMX1/4"BSPP NIKK 3693 06 13

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 16
Aansluiting 2g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 6MMX1/4"BSPP NIKK 3693 06 13


Om aan uw technische en omgevingsvereisten te voldoen, heeft Parker Legris deze reeks metalen fittingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en weerstand tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.

PRODUCTVOORDELEN:

> Hoge prestaties
- Bestand tegen temperaturen tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid dankzij chemische nikkelplatering met hoog fosforgehalte
- Volledige doorstroom, minimale drukval

> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Veerklem-grijpsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefd) als polymeer buizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Één fitting voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en loskoppeling
- Compact en ergonomisch

> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% lekvrij getest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

PRODUCTTYPEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standpijp
- Patroon
- Stud-bocht
- Verlengde Stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud-tak T-stuk
- Stud-doorloop T-stuk
- Enkele banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijke buis-naar-buis koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Doorvoerkoppelingen
- Gelijke doorvoerkoppeling
- Doorvoerkoppeling
- Gelijke doorvoerbocht
- Insteekverkleiner
- Insteekadapter
- Insteekvergroter
- Insteek-barb-koppeling
- Stamkoppeling
- Afsluitplug
- Ontkoppelingsgereedschap
- Beschermkappen voor ontgrendelknoppen

TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive (in-plant)
- Medische apparatuur
- Drukkerijen
- Verneveling
- Lasrobots

TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Perslucht, Vet, Smeermiddel, Water
- Materialen: Chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm

REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, insteekfittingen voor thermoplastische buis
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimale doorstroom 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosforcoatings

Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Doorvoerkoppelingen
- Insteekfittingen
- Nikkelgeplateerde messing insteekfittingen
- Push-to-connect-fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant-fittingen
- Snelkoppelingen
- Koppelingen
- Draaibare fittingen
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,035

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht35 g
Gewicht verpakking380 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 16
Aansluiting 2g1/4
Materiaalchemisch nikkelgeplateerd messing
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 135,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen