SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T04-01NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2T04-01NS
Rubix:05279640
EAN:3618036049848
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T04-01NS
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 14
Aansluiting 21/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T04-01NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
•Male branch tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Type bedradingr
Aansluiting 14
Aansluiting 21/8
Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,80 excl. BTW
/ 10 stuks
54,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen