Referenties
SMC:KQ2L06-03NS
Rubix:A0267641
Fabrikant:KQ2L06-03NS
EAN:3618036058321

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-03NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen