Referenties
SMC:KQ2T06-04A
Rubix:05289800
Fabrikant:00983664
EAN:3618036049220

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-04A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters T-Stuk (A
•Different diameter tee.
•Applicable Tubing O.D.(A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D. (A): ø 6
Applicable Tube O.D. (B): ø 4
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.(A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D. (A): ø 6
Applicable Tube O.D. (B): ø 4
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 31 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen