MECALINE INSTANT Y-KOPPELING MINI 3 - 4 - 859085

UNION Y-REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859085
Rubix:06262676
EAN:3660338141263
MECALINE INSTANT Y-KOPPELING MINI 3 - 4 - 859085

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT Y-KOPPELING MINI 3 - 4 - 859085


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch3 mm
€ 38,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen