SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-M5N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T06-M5N
Rubix:05279644
Fabrikant:KQ2T06-M5N
EAN:3618036049046
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-M5N

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 2m5x0.8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-M5N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
KQ2T, One-touch fitting, witte kleur - mannelijke aftakking (T-stuk)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 2m5x0.8
Materiaalbehuizing: messing (c3604) met optie voor chemisch nikkelen; ontgrendelkraag/buitenste delen: polybutyleentereftalaat (pbt) / polypropyleen (pp); interne kaken/geleiders: roestvast staal (sus 304/303); afdichtingen/o-ringen: nitrilrubber (nbr).
Diameter aansluiting0,23622 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadm5 x 0.8
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 52,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen