Referenties
Parker:3139 12 00
Rubix:A0585143
Fabrikant:3139 12 00
EAN:0820099234793


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 mm außendurchmesser |
Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 90 12MM 3139 12 00
De LF 3000® push-in fittings-reeks omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren waarmee u het ontwerp van uw pneumatische apparatuur kunt optimaliseren.
Eigenschappen/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datacodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde duurzaamheidstechnologie
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid
• Conform aan ROHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Made in Europe
Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive (in-plant),
• Pneumatica,
• Magneetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk transport van samengeperste lucht
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatische Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectoren
• Swivel Fittings
• Oriënteerbare Fittings
• Modulaire Fittings
• Multi-Connectors
• Modulaire Plug-In Connectoren
• Zelfdichtende Fittings
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, neutraal gas, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Eigenschappen/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datacodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde duurzaamheidstechnologie
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid
• Conform aan ROHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Made in Europe
Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive (in-plant),
• Pneumatica,
• Magneetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk transport van samengeperste lucht
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatische Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectoren
• Swivel Fittings
• Oriënteerbare Fittings
• Modulaire Fittings
• Multi-Connectors
• Modulaire Plug-In Connectoren
• Zelfdichtende Fittings
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, neutraal gas, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 26
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,086
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 26
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,086
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Gewicht verpakking | 878 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 12 mm außendurchmesser |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Diameter buis | 12 mm |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 240,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen