Referenties
SMC:KQ2V08-01AS
Rubix:05284516
Fabrikant:KQ2V08-01AS
EAN:3618036044850

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2V08-01AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikte buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 8
Poortmaat: 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichting: S (Met draadafdichting)
Loslaatknop: Rond type
•Geschikte buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 8
Poortmaat: 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichting: S (Met draadafdichting)
Loslaatknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | messing (c3604bd) en harsen (pbt, pp) |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Schroefdraad | r 1/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen