MECALINE PUSH IN KOPPELING 10MM-3/8 883984

Insteekkoppeling met conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:883984
Rubix:06859822
EAN:3660338373756
MECALINE PUSH IN KOPPELING 10MM-3/8 883984
Technische samenvatting
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 210
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 10MM-3/8 883984


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 210
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadg3/8 (bspp, iso 228 parallelle schroefdraad)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,18 excl. BTW
/ stuk
3,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden