Referenties
SMC:KQ2V10-U03A
Rubix:05279687
EAN:3618036044454

Technische samenvatting
| Type bedrading | universeel |
|---|---|
| Aansluiting 1 | uni 3/8 |
| Aansluiting 2 | ø10 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V10-U03A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikte buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 10
Poortmaat: Uni 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Dichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 10
Poortmaat: Uni 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Dichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type bedrading | universeel |
| Aansluiting 1 | uni 3/8 |
| Aansluiting 2 | ø10 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 10 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 43,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen