Referenties
SMC:KQ2H23-01AS
Rubix:05284180
Fabrikant:KQ2H23-01AS
EAN:3618036061185

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H23-01AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 3.2
Poortmaat: R, Rc 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichting: S (Met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 3.2
Poortmaat: R, Rc 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichting: S (Met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Aansluiting 2 | 3,2 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen