Referenties
SMC:KQ2V12-03AS
Rubix:05284536
Fabrikant:00983726
EAN:3618036044416

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2V12-03AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikte buis buitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buis buitendiameter: ø 12
Poortmaat: 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Loslaatknop: Rond type
•Geschikte buis buitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buis buitendiameter: ø 12
Poortmaat: 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Loslaatknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 55,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen