Referenties
SMC:KQ2S06-02NS
Rubix:A0267643
Fabrikant:00981634

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S06-02NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Mannelijke connector met zeskant-inbuskop.
•Geschikte buis buitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis buitendiameter: ø 6
Poortmaat: 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch vernikkeld)
Afdichtmiddel: S (Met draadafdichtmiddel)
Loslaatknop: Rond type
•Geschikte buis buitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis buitendiameter: ø 6
Poortmaat: 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch vernikkeld)
Afdichtmiddel: S (Met draadafdichtmiddel)
Loslaatknop: Rond type
Sterke punten
•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen