SMC INSTANT KOPPELING KQ2W12-03AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2W12-03AS
Rubix:05284592
Fabrikant:00983774
EAN:3618036041026
SMC INSTANT KOPPELING KQ2W12-03AS
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2W12-03AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verlengde uitvoering Insteek Haaks
•Extended male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht63 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 13/8
Aansluiting 212
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,20 excl. BTW
/ 5 stuks
46,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen