SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-02SW2

Mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRH10-02SW2
Rubix:A0264701
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-02SW2

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-02SW2


De vlamwerende one-touch-fittingen uit de KR-serie kunnen worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 145 PSI. Het gebruik van een speciaal profiel zorgt voor een goede afdichting en minder weerstand bij het inbrengen van de buis. KR-fittingen zijn effectief bij leidingen in een kleine ruimte. Het lichaam en het schroefdraadgedeelte kunnen draaien.

Sterke punten

•Effectief wanneer leidingen zich in een kleine ruimte bevinden
Ontgrendelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Ideaal voor gebieden waar lasspatten worden gegenereerd
Vlamwerend materiaal
Maximale werkdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht22 g
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 11/4
Profielkrh
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
€ 19,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 23,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen