SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E06-G02
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2E06-G02
Rubix:05279799
Fabrikant:KQB2E06-G02
EAN:3618036037487

Technische samenvatting
| Materiaal | chemisch vernikkeld messing (c3604); speciaal fkm (fluor gecoat) o-ring |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E06-G02
Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
•Doorvoeraansluiting.
•Compact en lichtgewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Vetvrije serie.
•RoHS.
Toepasselijke buis O.D.: 06 (Ø6)
Poortmaat: G02 (1/4)
•Compact en lichtgewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Vetvrije serie.
•RoHS.
Toepasselijke buis O.D.: 06 (Ø6)
Poortmaat: G02 (1/4)
Toepassingen
KQB2 fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistoffen en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Materiaal | chemisch vernikkeld messing (c3604); speciaal fkm (fluor gecoat) o-ring |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | kqb2e |
| Aansluiting 2 | g |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | doorvoeraansluiting |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,58 excl. BTW
/ stuk
€ 5,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen