LEGRIS STANDPIJP BU 8-3/8 3131 08 17

Legris Standpijp mannelijk BSP metrisch UNF 3142

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3131 08 17
Rubix:06011696
Fabrikant:3131 08 17
EAN:0820099233123
LEGRIS STANDPIJP BU 8-3/8 3131 08 17
Technische samenvatting
Aansluiting 18 mm schlauch-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS STANDPIJP BU 8-3/8 3131 08 17


Aansluiting van een buis-op-buiskoppeling op een schroefdraadpoort
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,015

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht15 g
Gewicht verpakking163 g
Aansluiting 18 mm schlauch-ø
Aansluiting 2g 3/8
Diameter buis8 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,30 excl. BTW
/ 10 stuks
56,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 62 dagen