SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E06-G03

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2E06-G03
Rubix:05279800
EAN:3618036037470
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E06-G03
Technische samenvatting
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E06-G03


Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: G03 (3/8)

Toepassingen

KQB2 fittings can be used with fluid, and in environments having a large temperature change.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62 g
Aansluiting 13/8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,44 excl. BTW
/ stuk
6,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen