SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-G01

KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2S10-G01
Rubix:05279860
Fabrikant:KQB2S10-G01
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-G01

Technische samenvatting

Materiaalc3604; elektrolytisch vernikkeld
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-G01


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Hexagon Socket Head Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: G01 (1/8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Materiaalc3604; elektrolytisch vernikkeld
Aansluiting 11/8
Profielkqb2s
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur150 °C
€ 4,24 excl. BTW
/ stuk
€ 5,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen