SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2R23-04
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2R23-04
Rubix:05284900

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2R23-04
Metalen Insteekkoppeling, Insteek Reducerend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | 3,2 |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,99 excl. BTW
/ stuk
€ 4,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen